Lamelový zámek

Č. pol.: 179XL-08
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Visiaci zámok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 179XL-08
EAN/GTIN 4000896181124
Číslo výrobcu 179XL-08
Číslo L L60140 4112

Popis

Popis:

  • Zámek s cylindrickou vložkou s 2 klíči
    Pro dílenské vozíky HAZET Asistent 178N ∙ 178NK ∙ 179XL ∙ 179XXL
  • Hmotnost netto (kg): 0.06 kg

Vyloučení odpovědnosti

Nesprávné příp. vadné náhradní díly nebo jejich neodborné namontování může způsobit poškození, špatnou funkci nebo úplné selhání přístroje.
Při použití neschválených náhradních dílů nebo neodborném namontování zanikají veškeré nároky na záruku, servis, poškození a odpovědnost vůči výrobci nebo jeho zástupcům, obchodníkům a distributorům.