Vertikální perforovaná deska na nářadí

Č. pol.: 179N-26
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dielenský vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 179N-26
EAN/GTIN 4000896215522
Číslo výrobcu 179N-26
Číslo L L60140 4965

Popis

Popis:

  • Svislá děrovaná tabule na nářadí
  • Nasazovací na dílenský vozík Asistent 179N ∙ 179NX
  • Uchycení doplňkového nářadí
  • Včetně sortimentu držáků 112-260 ∙ 112-325 ∙ 112-350 ∙ 112-450 ∙ 112-612 ∙ 112-618 ∙ 112-624 ∙ 112-830
  • Made In Germany

Rozsah dodávky:

  • 112-260
  • 112-325
  • 112-350
  • 112-450
  • 112-612
  • 112-618
  • 112-624
  • 112-830