Rukojeť

Č. pol.: 179N-06
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Rukoväť

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 179N-06
EAN/GTIN 4000896216468
Číslo výrobcu 179N-06
Číslo L L60140 5144

Popis

Popis:

  • Madlo
    Pro dílenské vozíky HAZET Asistent 179N
  • Utahovací moment: 10 Nm
  • Made In Germany

Vyloučení odpovědnosti

Nesprávné příp. vadné náhradní díly nebo jejich neodborné namontování může způsobit poškození, špatnou funkci nebo úplné selhání přístroje.
Při použití neschválených náhradních dílů nebo neodborném namontování zanikají veškeré nároky na záruku, servis, poškození a odpovědnost vůči výrobci nebo jeho zástupcům, obchodníkům a distributorům.