Průmyslové pevné kolečko

Č. pol.: 179ESD-09
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Krytka kolesa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 179ESD-09
EAN/GTIN 4000896226719
Číslo výrobcu 179ESD-09

Popis

Popis:

  • Pevné kolečko ⌀ 125 mm
  • Verze ESD – (Elektrostatické vybíjení)
  • K dovybavení dílenských vozíků HAZET Assistent 179XL ∙ 179XXL ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179NW
  • K zabránění poškození elektrických komponent a také pro použití v prostředí ohroženém požárem a výbuchem
  • Utahovací moment: 15 Nm

Vyloučení odpovědnosti

Nesprávné příp. vadné náhradní díly nebo jejich neodborné namontování může způsobit poškození, špatnou funkci nebo úplné selhání přístroje.
Při použití neschválených náhradních dílů nebo neodborném namontování zanikají veškeré nároky na záruku, servis, poškození a odpovědnost vůči výrobci nebo jeho zástupcům, obchodníkům a distributorům.