Pílový kotúč 125X2

Č. pol.: 179912 125X2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

125 mm
Hrúbka 2 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál HSS
Hrúbka pásu E 2,5 mm
maximálna hĺbka zárezu ae max 40 mm
⌀ ložiska 38 mm
⌀ otvora 22 mm
Počet zubov Z 42
Počet jazdných otvorov 5
⌀ jazdných otvorov 4,4 mm
Unášacie otvory Rozostupová kružnica 31,5 mm
vhodný adaptér 179902 125
Posuv fz v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,02 mm
Vnútorné chladenie nie
Druh produktu Pílový kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 179912 125X2
EAN/GTIN 4045197938039

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
400
Alu (krátke rezanie)
N
600
Hliník > 10 % si
N
300
Oceľ < 500 N/mm²
P
50
Oceľ < 750 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
CuZn
N
300
Uni
 
mokré maximum
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Optimalizovaná geometria a povrchová úprava. Mimoriadne silné brúsenie dier pre spoľahlivý odvod triesok. Pre základňu s plochou drážkou.

Poznámka:

  • Typ ozubenia BW.
  • Tolerancie priemeru pílového listu povolené podľa normy DIN 1837/1838 sú výrazne nižšie, sčasti až o 50 %.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač