Univerzální stahováky ∙ 3-ramenné

Č. pol.: 1789-40
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Trojramenný sťahovák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1789-40
EAN/GTIN 4000896147748
Číslo výrobcu 1789-40

Popis

Popis:

Použití:
Stahování ozubených kol a kuličkových ložisek
  • Oboustranně použitelné stahovací háky s jednou úzkou stranou pro použití ve stísněných prostorech
  • Samočinné přitlačení stahovacích háků
  • Provedení se 3 rameny
  • Povrch: zinkováno
  • Made In Germany
  • Hmotnost netto (kg): 7.98 kg