Rychloupínací stahovák ∙ dvouramenný

Č. pol.: 1787F-13
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dvojramenný sťahovák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1787F-13
EAN/GTIN 4000896134168
Číslo výrobcu 1787F-13
Číslo L L60140 3725

Popis

Popis:

Použití:
Rychlé a bezpečné stahování kuličkových ložisek, kotoučů, kol atd.
  • Rychloupínání
  • Nitridované vřeteno – velmi tvrdé
    Bezúdržbové – není nutný žádný olej
  • Použití jako vnější i vnitřní stahovák pomocí jednoduchého přestavení háků
  • Rychlé, bezproblémové nastavení a přizpůsobení díky rychloupínání
  • Masivní stahovák kovaný v zápustce
  • Nastavovací stupnice pro stejnoměrné usazení tažných háků
  • Made In Germany
  • Hmotnost netto (kg): 1.11 kg

Vhodné výrobky

Príslušenstvo