Surf test SJ-310S [mm ocel] ”R2µm; 0.75mN; s-Drive″

Č. pol.: 178-574-11D
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Prístroj na meranie obrysov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 178-574-11D
EAN/GTIN 4946368849386
Číslo výrobcu 178-574-11D
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Toto je přenosný měřící přístroj pro snadné a přesné měření drsnosti povrchu. Surftest SJ-310 nabízí následující výhody: Systém sítové skříně s ovládáním pomocí dotykové obrazovky a integrovanou tiskárnou. Pracuje nezávisle na síťovém napětí a umožňuje vám měření přímo na místě. Jednoduché a intuitivní vedení pomocí menu. Velký. 14,5 cm. [5.7″] Barevný LCD displej poskytuje vynikající čitelnost. Je kompatibilní s mnoha normami, např.DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS a také s nastaveními specifickými pro zákazníka. V SJ-310 máte možnost uložení až 10 podmínek měření a pomocí volitelné karty SD dalších 500 podmínek měření. Statistická analýza a barevné hodnocení tolerance. V rámci jednoho měření je možné nastavení dvou různých podmínek vyhodnocení. Mnoho funkcí můžete chránit samostatně heslem. Podporováno je 16 jazyků.

Charakteristika:

Rozsah měření: 360 µm
Palcová/metrická: Metrická
Napájení: Prostřednictvím vestavěného napájecího zdroje (DC 7,5 V 1,5 W) nebo dobíjecí baterie

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka