Vřeteno

Č. pol.: 1777-01
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dvojramenný sťahovák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1777-01
EAN/GTIN 4000896134267
Číslo výrobcu 1777-01
Číslo L L60140 5152

Popis

Popis:

  • Vřeteno M14 x 1,5 x 155
  • Hmotnost netto (kg): 0.24 kg