{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 315 mm | |
Hrúbka | 3 mm | |
Rezný materiál | HSS | |
⌀ otvora | 40 mm | |
Počet zubov Z | 120 | |
Členenie t | 8 mm | |
Počet jazdných otvorov | 2; 4 | |
⌀ jazdných otvorov | 8; 12 mm | |
Unášacie otvory Rozostupová kružnica | 55; 64 mm | |
vhodné pre fabrikát píly | Eisele | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Druh produktu | Pílový kotúč |
Číslo položky | 177200 315X3 | |
EAN/GTIN | 4045197245113 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pílový kotúč stredný 315X3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
291,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním
161,65 €
84,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ | 315 | 315 |
⌀ otvora | 40 | 40 |
Rezný materiál | HSS | HSS |
Hrúbka | 3 | 3 |
Členenie t | 8 | 8 |
Druh produktu | Pílový kotúč | Pílový kotúč |
Unášacie otvory Rozostupová kružnica | 55; 64 | 55; 64 |