{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 275 mm | |
Hrúbka | 2 mm | |
Rezný materiál | HSS | |
⌀ otvora | 40 mm | |
Počet zubov Z | 140 | |
Členenie t | 6 mm | |
Počet jazdných otvorov | 2; 4 | |
⌀ jazdných otvorov | 8; 12 mm | |
Unášacie otvory Rozostupová kružnica | 55; 64 mm | |
vhodné pre fabrikát píly | Eisele | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Druh produktu | Pílový kotúč |
Číslo položky | 177200 275X2 | |
EAN/GTIN | 4045197245076 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pílový kotúč stredný 275X2
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
190,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
65,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ | 275 | 275 |
⌀ otvora | 40 | 40 |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Rezný materiál | HSS | HSS |
Hrúbka | 2 | 2 |
Druh produktu | Pílový kotúč | Pílový kotúč |
Unášacie otvory Rozostupová kružnica | 55; 64 | 55; 64 |