Pílový kotúč stredný 275X2,5

Č. pol.: 177070 275X2,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

275 mm
Hrúbka 2,5 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál HSS
⌀ otvora 40 mm
Počet zubov Z 140
Členenie t 6 mm
Počet jazdných otvorov 2; 4
⌀ jazdných otvorov 8; 12 mm
Unášacie otvory Rozostupová kružnica 55; 64 mm
vhodné pre fabrikát píly Eisele; Trennjäger
Vnútorné chladenie nie
Druh produktu Pílový kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 177070 275X2,5
EAN/GTIN 4045197849397

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
800
Hliník > 10 % si
N
800
Oceľ < 500 N/mm²
P
55
Oceľ < 750 N/mm²
P
42
Oceľ < 900 N/mm²
P
38
Oceľ < 1100 N/mm²
P
28
INOX < 900 N/mm²
M
24
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
26
GG(G)
K
45
CuZn
N
600
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Špičková kvalita s povrchovou úpravou TiAlN na optimalizáciu životnosti. Kratšie časy rezania vďaka vyšším rezným rýchlostiam.

Použitie:

Na pomaly pracujúcich strojoch (cca 50 ot./min.).
Rozstup zubov t: (tvar zubu).
  • 4 mm (BW) – Pre profily a rúrky s hrúbkou steny 1,0 − 1,5 mm.
  • 5 / 6 mm (HZ) – Pre stredné profily, rúrky a plný materiál s hrúbkou steny alebo prierezom 1,5 − 20 mm.
  • 7 / 8 mm (HZ) – Pre hrubé profily a plný materiál do hrúbky steny alebo prierezu približne 50 mm.
  • 10 − 16 mm (HZ) – Pre mimoriadne hrubé prierezy a plný materiál nad 50 mm.

Poznámka:

  • Pri rezných oceliach (napríklad V2A) je rozhodujúca správna rezná rýchlosť a mazanie (pozri údaje v príručke na obrábanie, č. 110020).
  • Odchýlky obvodového hádzania a bočného hádzania povolené podľa normy DIN 1840 sú výrazne nižšie ako stavená hodnota, v niektorých prípadoch až o 50 %.

Nástupnícky produkt pre č. 177060.