• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Hoja de sierra circular medio 275X2,5 mm

Número de artículo: 177070 275X2,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock
  • Material de corte: HSS

Detalles de producto

Datos técnicos

275 mm
Espesor 2,5 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte HSS
⌀ de perforación 40 mm
Número de dientes Z 140
División t 6 mm
Número de taladros de arrastre 2; 4
⌀ taladros de arrastre 8; 12 mm
Taladros de arrastre distancia al centro 55; 64 mm
adecuado para productos de aserrado Eisele; Trennjäger
Refrigeración interior no
Tipo de producto Hoja de sierra circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 177070 275X2,5
EAN / GTIN 4045197849397

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
800
Aluminio > 10 % Si
N
800
Acero < 500 N/mm²
P
55
Acero < 750 N/mm²
P
42
Acero < 900 N/mm²
P
38
Acero < 1100 N/mm²
P
28
INOX < 900 N/mm²
M
24
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
26
GG(G)
K
45
CuZn
N
600
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Calidad superior con revestimiento de TiAIN para una duración optimizada. Tiempos de aserrado más cortos gracias a las mayores velocidades de corte.

Aplicación:

En máquinas de marcha lenta (aprox. 50 rpm).
Paso de dientes t: (forma de diente).
  • 4 mm (BW) − Para perfiles y tubos con un grosor de pared de 1,0 − 1,5 mm.
  • 5 / 6 mm (HZ) − Para perfiles medianos, tubos y material macizo con un grosor de pared o de sección por encima de 1,5 − 20 mm.
  • 7 / 8 mm (HZ) − Para perfiles y materiales macizos gruesos con un grosor de pared o una sección transversal de hasta 50 mm aprox.
  • 10 − 16 mm (HZ) − Para secciones transversales muy gruesas y materiales macizos extraordinariamente gruesos de más de 50 mm.

Nota:

  • Para aceros inoxidables (p. ej. V2A) es decisivo que la velocidad de corte y la lubricación sean correctas (ver datos en el manual de mecanizado con arranque de viruta, n.° 110020).
  • Las diferencias con respecto a la concentricidad y el alabeo admisibles según DIN 1840 no se alcanzan en gran medida; en ocasiones llegan al 50 %.

Producto sucesor para n.° 177060.