{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Farebný odtieň, žltá | Slnečná žltá | |
| Obsah | 1 hod. | |
| Popis tvaru | oblé | |
| Priemer | 225 mm | |
| Šírka brúsiva | 225 mm | |
| Nosná doska | plastu | |
| Pohonný stroj | excentrická brúska | |
| Upínač | suchý zips | |
| Priemer otvoru | 1 mm | |
| Brúsna podložka | Rúno | |
| Počet odsávacích otvorov, s odsávaním prachu | 27 | |
| Schéma vŕtania, s odsávaním prachu | okrúhle otvory | |
| Farba | žltá | |
| Obsah jednotky | ks | |
| Druh produktu | brúsny kotúč so suchým zipsom | |
| Veľkosť zrna (Mesh) | 150 mesh | |
| Proces brúsenia | ploché brúsenie | |
| Vhodné pre materiál | drevo | |
| Materiálová skupina | viac materiálov | |
| Vhodné na | povrchové brúsenie | |
| Vlastnosti | s odsávaním prachu | |
| Norma | EN 13743 |
| Číslo položky | 175456 | |
| EAN/GTIN | 4002748754562 | |
| Číslo výrobcu | 175456 | |
| Číslo L | L51880 433 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |