{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Nuanță, galben | Galben soare | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formular de descriere | rotund | |
| Diametru | 225 mm | |
| Material abraziv lățime | 225 mm | |
| Disc purtător | plastic | |
| Maşină acţionată | Șlefuitor excentric | |
| Suport | Scai | |
| Diametrul găurii | 1 mm | |
| Suport de material abraziv | Material abraziv | |
| Număr de orificii de aspirare, Cu aspirare praf | 27 | |
| Şablon de găurire, Cu aspirare praf | Găurire rotundă | |
| Culoarea | galben | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc de şlefuit cu scai | |
| Dimensiunea boabelor (plasă) | 150 mesh | |
| Procedeu de şlefuire | Rectificare plană | |
| Recomandat pentru material | lemn | |
| Grupă de materiale | multimaterial | |
| Recomandat pentru | Şlefuirea suprafeţelor | |
| Caracteristici | Cu aspirare praf | |
| Standard | EN 13743 |
| Artikelnummer | 175456 | |
| EAN/GTIN | 4002748754562 | |
| Nummer fabrikant | 175456 | |
| L-nummer | L51880 433 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Germany, www.starcke.de |