• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Pílový pás na kov bi-alfa-cobalt, 15 m, Šírka mm / zuby na palec: 13/1014

Č. pol.: 172050 13/1014
Cena za 1 ks (8,43 € / 1 Metre)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka mm / zuby na palec Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Ozubenie: Combi
  • Uhol čela: 0

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka 13 mm
Dĺžka 15 m
Ozubenie Combi
Uhol čela 0 Stupeň
Hrúbka 0,6 mm
Druh produktu Pílový pás na kov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 172050 13/1014
EAN/GTIN 4045197253644
Číslo výrobcu 27280130601100-015
Výrobca/zodpovedná osoba ROBERT RÖNTGEN GmbH & Co. KG, Auf dem Knapp 44, 42855 REMSCHEID, Deutschland, www.roentgen-saw.com

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
100
Hliník > 10 % si
N
60
Oceľ < 500 N/mm²
P
85
Oceľ < 750 N/mm²
P
65
Oceľ < 900 N/mm²
P
55
Oceľ < 1100 N/mm²
P
35
Oceľ < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
40
CuZn
N
60
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Normálne ozubenie − konštantný rozstup zubov s uhlom čela 0° v uzatvorenej nezatavenej plastovej rolke.
bi-alfa-kobalt: Vysoko výkonný bimetalový pílový pás s nosným pásom z pružinovej ocele s vysokým obsahom chrómu a hrotmi zubov (67-69HRC) z ocele HSS legovanou kobaltom (M42). Extrémna tvrdosť hrotov zubov, pružný nosný pás, v rolke po 15 m.

Použitie:

Vhodné predovšetkým na malé a stredné prierezy (do maximálnej dĺžky záberu 70 mm).

Poznámka:

  • Normálne ozubenie 10°: veľ. 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.
  • Kombinované ozubenie 0°: veľ. 6/1014; 10/1014; 13/1014.