Pílový pás na kov bi-alfa-cobalt 10/6H

Č. pol.: 172050 10/6H
(9,40 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
  • Ozubenie: normálne
  • Uhol čela: 10

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka 10 mm
Dĺžka 15 m
Ozubenie normálne
Uhol čela 10 Stupeň
Hrúbka 0,6 mm
Druh produktu Pílový pás na kov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 172050 10/6H
EAN/GTIN 4045197253606
Číslo výrobcu 27210100600600-015

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
100
Hliník > 10 % si
N
60
Oceľ < 500 N/mm²
P
85
Oceľ < 750 N/mm²
P
65
Oceľ < 900 N/mm²
P
55
Oceľ < 1100 N/mm²
P
35
Oceľ < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
40
CuZn
N
60
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Normálne ozubenie − konštantný rozstup zubov s uhlom čela 0° v uzatvorenej nezatavenej plastovej rolke.
bi-alfa-kobalt: Vysoko výkonný bimetalový pílový pás s nosným pásom z pružinovej ocele s vysokým obsahom chrómu a hrotmi zubov (67-69HRC) z ocele HSS legovanou kobaltom (M42). Extrémna tvrdosť hrotov zubov, pružný nosný pás, v rolke po 15 m.

Použitie:

Vhodné predovšetkým na malé a stredné prierezy (do maximálnej dĺžky záberu 70 mm).

Poznámka:

  • Normálne ozubenie 10°: veľ. 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.
  • Kombinované ozubenie 0°: veľ. 6/1014; 10/1014; 13/1014.