kalhoty s laclem uvex perfeXXion hnědá/kakakao 52

Č. pol.: 1719709
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nohavice s trakmi

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1719709
EAN/GTIN 4049358432374
Číslo výrobcu 1719709

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Ochranný oděv
  • Typ výrobku Podtypy: Oblečení na ochranu kolen
  • Typ produktu: Kalhoty
  • Typ výrobku Podtypy: Dungarees
  • Barva (filtr): hnědá
  • Pohlaví: Muži
  • Přizpůsobení: Regular Fit
  • Velikost: 52