Nastavovací měrka pro třmenové mikrometry: 600 mm ocel

Č. pol.: 167-124
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nastavovacia mierka pre strmeňové mikrometre

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 167-124
EAN/GTIN 4946368027036
Číslo výrobcu 167-124
Číslo L L40010 560

Popis

Popis:

Slouží k nastavení referenčního bodu měřicích šroubů držáku

Charakteristika:

Délka mm: 426 mm
Palcová/metrická: Metrická