Tříramenný stahovák na tyče 70 x 70 mm

Č. pol.: 1657046
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Trojramenný sťahovák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1657046
EAN/GTIN 4036976112375
Číslo výrobcu 1657046

Popis

Popis:

Osvědčená modelová řada pro cenově výhodné vytahování ložisek
Lze použít i s kluzným kladivem č. 1.35/1A.

Charakteristika:

  • Počet ramen: 3
  • Šířka základny háku na pracovní ploše c1 [mm]: 12 mm
  • Tloušťka patky háku v místě e1 [mm]: 3,0 mm
  • Použitelná hloubka patky háku d2 [mm]: 10 mm
  • Použitelná hloubka upnutí b [mm]: 70 mm
  • Šířka upnutí vnějšího odtahu (max.) [mm]: 70 mm
  • Velikost závitu vřetena: M 10 x 115
  • Vytahovací síla (max.) [t]: ano