Vysokovýkonný TK výstružník GARANT Master Alu HPC priechodný otvor, DLC, Menovité -⌀ DC: 10,5

Č. pol.: 164400 10,5
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovité -⌀ DC Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Tolerancia: konfigurovateľný
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: W
  • Vnútorné chladenie: áno, pri 25 bar

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 10,5 mm
Povrchová úprava DLC
Tolerancia konfigurovateľný
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ W
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Stopka DIN 6535 HA s h6
Stratégia obrábania HPC
Použitie pri type otvora pri priechodnom otvore
Rozsah ⌀ 10,201 mm - 10,700 mm
Dĺžka britov Lc 12 mm
Dĺžka výčnelku L1 75 mm
Celková dĺžka L 120 mm
Počet rezných hrán Z 6
⌀ stopky Ds 12 mm
Posuv f v hliníku Odliatok 1,8 mm/ot.
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota 0,2 mm
Farebný krúžok žltá
Séria GARANT Master Alu
konfigurovateľné tolerancie A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
konfigurovateľné vlastnosti 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Druh produktu Výstružník

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 164400 10,5
EAN/GTIN 4062406283759
Číslo výrobcu 164400 10,5
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliník
N
250
Alu (krátke rezanie)
N
250
Hliník > 10 % si
N
250
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

Špeciálne HPC výstružníky najnovšej generácie na obrábanie hliníka, s vylepšenou reznou geometriou a vyvinutým karbidovým substrátom.
Extra krátke rezné hrany pre zvýšené hodnoty rezu. Optimalizovaná stratégia chladenia vďaka radiálne usporiadaným výstupom chladiacej kvapaliny s priamym nasmerovaním na reznú hranu.

Kompatibilný dizajn s rovnou stopkou-⌀ na štandardizovanú montáž najmä do hydroexpanzných- alebo presných skľučovadiel.
Najvyššia sústrednosť a spoľahlivosť procesu vďaka nerovnakému deleniu rezných hrán a špeciálnej konštrukcii kruhovej šírky fazety.
Verzia s povrchovou úpravou DLC ta-C.
Špecifikácie tolerancie:
Konfigurovateľné: Výstružníky s koncovým výbrusom na lícovanie podľa špecifikácií.
H7: Vyhotovenie pre toleranciu otvoru H7 podľa DIN1420.

Použitie:

Špeciálna konštrukcia na priechodné vŕtanie.

Pozor:

Obnova náteru s zmenou farby z antracitovej DLC na dúhovú DLC na porovnateľnej alebo lepšej úrovni výkonu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "GARANT Master Alu" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka