• Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

TK výstružník HPC slepý otvor, TiAlN, Menovité -⌀ DC: 8,01

Č. pol.: 164392 8,01
Zľava
177,68 €
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovité -⌀ DC Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Tolerancia: 0/0,004
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 8,01 mm
Povrchová úprava TiAlN
Tolerancia 0/0,004
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie áno
Stopka DIN 6535 HA s h6
Stratégia obrábania HPC
Použitie pri type otvora pri slepých otvoroch
Dĺžka britov Lc 16 mm
Dĺžka výčnelku L1 60 mm
Celková dĺžka L 100 mm
Počet rezných hrán Z 6
⌀ stopky Ds 8 mm
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,6 mm/ot.
odporúčaný ⌀ vŕtania v oceli < 1100 N/mm2 7,9 mm
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota 0,1 mm - 0,2 mm
Tolerancia stopky h6
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Výstružník

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 164392 8,01
EAN/GTIN 4045197363602
Číslo výrobcu 164392 8,01
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 750 N/mm²
P
150
Oceľ < 900 N/mm²
P
150
Oceľ < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
80
GGG
K
60
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

NC-kompatibilné prevedenie s rovným ⌀ stopky na štandardizované upínanie špeciálne v hydraulických expanzných skľučovadlách alebo vysoko presných skľučovadlách. Pre najvyššiu presnosť obvodového hádzania a spoľahlivosť procesu. Zaobstaranie špeciálnych upínaní už nie je potrebné. S vnútorným prívodom chladiaceho prostriedku na aplikácie HPC na zníženie výrobných nákladov.
Výrobné tolerancie výstružníkov:
celočíselné a ⌀ 0,5: H7 podľa DIN 1420
rozmery 1/100 ⌀ 3,97 − 12,03: +0,004/0
S krátkymi reznými hranami a rovnými drážkami.

Použitie:

Na vystružovanie slepých otvorov HPC/HSC.

Poznámka:

K DISPOZÍCII JE NOVÁ GENERÁCIA!
Odporúčaným nástupným produktom je č. 164425.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka