Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

TK výstružník HPC slepý otvor, TiAlN, Jmenovitý ⌀ DC: 8,01mm

Artiklové číslo: 164392 8,01
  • Tolerance: 0 / 0,004
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 8,01 mm
Povlak TiAlN
Tolerance 0 / 0,004
Řezný materiál TK
Norma výrobní norma
Vnitřní chlazení ano
Stopka DIN 6535 HA s h6
Strategie obrábění HPC
Použití při způsobu vrtání u slepých otvorů
Délka břitu Lc 16 mm
Délka vyložení L1 60 mm
Celková délka L 100 mm
Počet břitů Z 6
⌀ stopky Ds 8 mm
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,6 mm/ot.
Doporučený ⌀ vrtání do oceli < 1100 N/mm2 7,9 mm
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě 0,1 mm - 0,2 mm
Tolerance stopky h6
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Phillips, bit

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 164392 8,01
EAN / GTIN 4045197363602
Číslo výrobce 164392 8,01
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 750 N/mm²
P
150
Ocel < 900 N/mm
P
150
Ocel < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
80
GGG
K
60
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Verze pro NC stroje se sudým ⌀ stopky pro standardizované upínání speciálně v hydraulických upínacích pouzdrech nebo vysoce přesných upínacích pouzdrech. Pro dosažení nejvyšší přesnosti obvodové házivosti a bezpečnosti procesu. Není již nutné opatřovat zvláštní upínače. S vnitřním přívodem chladiva pro použití HPC a snížení výrobních nákladů.
Výrobní tolerance výstružníků:
Celočíselné průměry a ⌀ 0,5 = H7 dle DIN 1420
1/100 rozměry ⌀ 3,97 − 12,03: +0,004/0
S krátkými břity, přímé drážky.

Použití:

K vystružování HPC/HSC u slepých otvorů.

Poznámka:

K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!
Doporučeným následným produktem je č. 164425.