{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 10,02 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Tolerancia | 0/0,004 | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Použitie pri type otvora | pri slepých otvoroch | |
Dĺžka britov Lc | 20 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 76 mm | |
Celková dĺžka L | 120 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,6 mm/ot. | |
odporúčaný ⌀ vŕtania v oceli < 1100 N/mm2 | 9,8 mm | |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 164392 10,02 | |
EAN/GTIN | 4045197363671 |