{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Menovité -⌀ DC | 6 mm | |
| Povrchová úprava | TiAlN | |
| Tolerancia | konfigurovateľný | |
| Rezný materiál | HSS | |
| Norma | Výrobná norma | |
| Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
| Stratégia obrábania | HPC | |
| Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
| Rozsah ⌀ | 6,000 mm - 6,700 mm | |
| Dĺžka britov Lc | 16 mm | |
| Dĺžka výčnelku L1 | 58 mm | |
| Celková dĺžka L | 100 mm | |
| Počet rezných hrán Z | 6 | |
| ⌀ stopky Ds | 8 mm | |
| Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/ot. | |
| Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,1 mm | |
| Farebný krúžok | zelená | |
| konfigurovateľné tolerancie | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
| konfigurovateľné vlastnosti | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
| Druh produktu | Výstružník |
| Číslo položky | 164358 6 | |
| EAN/GTIN | 4045197769374 | |
| Číslo výrobcu | 164358 6 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |