{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte | HSS | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Anillo de color | color verde | |
| Diámetro del filo 1.er escalón mín. DC | 6 mm | |
| Longitud total L | 100 mm | |
| Longitud útil L1 | 56 mm | |
| Longitud de filo LC | 16 mm | |
| Longitud de alcance A | 58 mm | |
| Cantidad de cortes | 6 | |
| Diámetro vástago DS | 8 mm | |
| Ángulo de giro máx. | 0 grados | |
| Tipo de herramienta de escariado | Para agujero pasante | |
| Norma | Werksnorm | |
| Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
| Entrada de lubricante refrigerante | con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Diámetro del filo 1.er escalón máx. DC | 6,7 mm | |
| Húmedo mínimo | adecuado con restricciones | |
| Intervalo, posibilidad de configuración | 0,001 mm | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Campo de tolerancia | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL00800115 | |
| Forma de asiento | Mango liso | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 8 mm | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Clase de tolerancia del asiento | h6 | |
| Longitud vástago LS | 36 mm | |
| Diámetro de asiento, medida superior | 0 mm | |
| Diámetro de asiento, medida inferior | -0,009 mm | |
| Calidad | 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9 | |
| Ejecución del mango | HA | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | HSS-Hochleistungs-Reibahle | |
| Configurable | sí | |
| Medida excedente de perforación | 0,1 mm | |
| Longitud de corte previo | 0,7 mm | |
| Sentido de torcimiento | Neutral, recto/a | |
| Calidad de equilibrado | G6.3 / 3000 | |
| División | Desigual | |
| Posibilidad de ajuste | ajuste no posible | |
| Ángulo de corte | 30 grados | |
| Forma del corte previo | MG | |
| Tipo de accionamiento | Escariador mecánico | |
| Grupo de arranque de virutas | K (hierro fundido); P (acero) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HSS | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud funcional | 99,3 mm | |
| Número de revoluciones máx. | 2.387 min-1 | |
| Peso | 23 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Acero macizo | |
| Soporte de datos | Sin soporte de datos | |
| Procedimiento de mecanizado | fresas (BRE) | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Tipo de producto | Escariador cilíndrico | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 164358 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197769374 | |
| Número del fabricante | 164358 6 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |