3/4″ Rázový nástrčný klíč Torx E24

Č. pol.: 16325 E24
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 16325 E24
EAN/GTIN 4991644413942
Číslo výrobcu 16325 E24
Číslo L L60050 5876

Popis

Popis:

Délka: 100 mm
Rozměr D2: 44 mm
D1: 32,5 mm
Délka: 17 mm
Výška: 74 mm
Pohon: 3/4″
Čtvercová zásuvka
E24
Uvnitř Torx
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden