3/4″ Rázový nástrčný klíč (mm) 60 mm

Č. pol.: 16300M 60mm
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 16300M 60mm
EAN/GTIN 4991644412273
Číslo výrobcu 16300M 60mm

Popis

Popis:

Délka: 100 mm
Rozměr D2: 54 mm
D1: 83,8 mm
Délka: 56 mm
Pohon: 3/4″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 60 mm
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden