Univerzálna súprava 0,5 x 23 ∙ 7 – 11 ∙ PH3

Č. pol.: 163-605/39
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 163-605/39
EAN/GTIN 4000896248087
Číslo výrobcu 163-605/39
Číslo L L60140 5776

Popis

Popis:

  • HAZET systém bezpečnostnej vložky (SIS)
Pre HAZET Assistent s veľkosťou zásuvky najmenej 398 x 694 mm:
179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL
a 179AXXL ∙ 179TXXL v hornej zásuvke
  • Veľkosť kľúča: ∙ 0.5 x 23 ∙ 7 – 11 ∙ PH3
  • Rozmery / dĺžka: 691 mm x 392 mm
  • Veľkosť systému: 4/3+ (691 x 392 mm)
HAZET systém bezpečnostnej vložky (SIS)
  • Perfektný objednávkový systém – všetky nástroje sú vsadené do konštrukcie odolnej voči vibráciám
  • Rýchla, integrovaná kontrola úplnosti – chýbajúce nástroje sú okamžite zaznamenané
  • Nekonečné kombinácie
  • Vhodné pre všetky dielenské vozíky HAZET Assistent so zásuvkami

    pre dielenský vozík Assistent 173, 179 (XL-XXL) a 180 odporúčame vložky z mäkkej peny 163-522x40 a 163-522x50
  • Počet nástrojov: 39

Rozsah dodávky:

  • 612N-10X11
  • 612N-11
  • 730-3
  • 730-7
  • 740-3
  • 746-2
  • 748LGB-3
  • 748LGB-4
  • 751HS/5
  • 751KHS-3
  • 751KHS-4
  • 810U-PH3
  • 824
  • 8801K-7
  • 986L-11
  • 986L-7
  • 986L-9
  • 1953N-40
  • 1976-2
  • 1977-2/4
  • 2140-50
  • 2142-2
  • 2152N/3
  • 2584-8
  • 2784-1
  • 2901G-7
  • 4684-2
  • 4968-2
  • 4968-3
  • 4968-6