Universele set 0,5 x 23 ∙ 7 – 11 ∙ PH3
Productdetails
Identificatienummers en classificaties
Artikelnummer | 163-605/39 | |
EAN/GTIN | 4000896248087 | |
Nummer fabrikant | 163-605/39 | |
L-nummer | L60140 5776 |
Omschrijving
Omschrijving:
- HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL
en 179AXXL ∙ 179TXXL in de bovenste lade
- Sleutelwijdte: ∙ 0,5 x 23 ∙ 7 – 11 ∙ PH3
- Afmetingen / lengte: 691 mm x 392 mm
- Indelingssysteem grootte: 4/3+ (691 x 392 mm)
- Perfect beheersysteem – alle gereedschappen trilvast ingelegd
- Snelle, geïntegreerde controle op volledigheid – ontbrekend gereedschap wordt direct opgemerkt
- Oneindige combinatiemogelijkheden
- Passend voor alle HAZET-gereedschapwagens Assistent met laden
Voor de gereedschapwagens Assistent 173, 179 (XL-XXL) en 180 raden wij bijkomend de zachtschuiminleg 163-522x40 of 163-522x50 aan - Aantal gereedschappen: 39
Levering:
Dubbele ringsleutel ∙ open 612N-10X11 ∙ 612N-11
Koudbeitel 730-3 ∙ 730-7
Ritsbeitel 740-3
Centerpunt 746-2
Pendrijver 748LGB-3 ∙ 748LGB-4
Pendrijverset 751HS/5
Pendrijver ∙ kort 751KHS-3 ∙ 751KHS-4
Schroevendraaier ∙ met slagkap 810U-PH3
Pakkingschraper 824
Dopsleutelbit 8801K-7
Dopsleutelbit 986L-11 ∙ 986L-7 ∙ 986L-9
Kunststof hamer ∙ terugslagvrij 1953N-40
Magneetzoeker 1976-2
Telescoopspiegelset 1977-2/4
Bankhamer BluGuard 2140-50
BluGuard-vuisthamer 2142-2
Elektronicaset 2152N/3
Basisapparaat 2152N
Krokodillenbek 2152N-01
Testpunt 2152N-02
Remzadel dopsleutelbit 2584-8
Remzadel dopsleutelbit 2784-1
Scharnierbit voor remzadel 2901G-7
Uitlaatgereedschap 4684-2
Remzadelborstel 4968-2
Messing remzadelborstel 4968-3
Vierkante remzadelvijl 4968-6