Dvousložková měkká pěnová vložka

Č. pol.: 163-526L
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 163-526L
EAN/GTIN 4000896218608
Číslo výrobcu 163-526L
Číslo L L60140 5635

Popis

Popis:

Vložka z 2komponentní měkké pěny, prázdná
Pro 163-526/41
  • Rozměry / délka: 519 mm x 392 mm
  • Velikost urovnávacího systému: 3/3+ (519 x 392 mm)