Sada nástrčných šroubováků

Č. pol.: 163-270/9
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 163-270/9
EAN/GTIN 4000896181063
Číslo výrobcu 163-270/9
Číslo L L60140 3924

Popis

Popis:

  • Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
  • S rýhováním
  • Úložný vkládací systém, 2komponentní měkká pěnová vložka. Vložka se hodí i pro HAZET Assistent
  • Povrch: povrchTIN
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Profil vnitřní šestihran
  • Velikost klíče: ∙ 5 – 19
  • Rozměry / délka: 172 mm x 114 mm
  • Pro ruční manipulaci
  • Velikost urovnávacího systému: 1/9 (172 x 114 mm) / pro HAZET 165-S
Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
  • Perfektní systém uspořádání – všechny nástroje jsou pevně uloženy, a odolávají tak otřesům
  • Rychlé integrované ověření úplnosti – chybějící nářadí okamžitě zjistíte
  • Nekonečné možnosti kombinování
  • Vhodný pro všechny dílenské vozíky HAZET Asistent se zásuvkami

    Pro dílenské vozíky Asistent 173, 179 (XL-XXL) a 180 doporučujeme navíc vložky z měkké pěny 163-522x40 příp. 163-522x50
  • Počet ks nářadí: 9

Rozsah dodávky:

  • 986-5
  • 986-6
  • 986-7
  • 986-8
  • 986-10
  • 986-12
  • 986-14
  • 986-17
  • 986-19

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely