Brotsch med MK-skaft MK4

Art-nr: 162500 MK4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
18 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 204
  • Invändig: nej

Produktdetaljer

Tekniska data

Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Norm DIN 204
Invändig nej
Skärlängd Lc 119 mm
totallängd L 179 mm
skaftstorlek □ 20 mm
Färgring Utan
Produktslag Phillips-BIT

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 162500 MK4
EAN/GTIN 4045197089212

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Olja
 
torrt
 

Benämning

Izvedba:

Z ravnimi utori, cilindričnim držalom in štirirobnikom.

Uporaba:

Za povrtanje koničnih ali stopenjsko obdelanih izvrtin za morsekonusna držala.