3/4″ Držák bitu pro bity 7/16″ DIN3126 E11.2

Č. pol.: 16134
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Držiak bitov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 16134
EAN/GTIN 4991644205134
Číslo výrobcu 16134

Popis

Popis:

3/4″ Držák rázového nože pro bity 7/16″ DIN3126 E11.2