3/4″ Rázový šestihranný klíč 24 mm

Č. pol.: 16107-22 24mm
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 16107-22 24mm
EAN/GTIN 4991644415137
Číslo výrobcu 16107-22 24mm

Popis

Popis:

Délka: 88 mm
Rozměr D2: 44 mm
D1: 44 mm
Pohon: 3/4″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 24 mm
Vnější šestihran
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden