Kužeľový výstružník 1:10 15X35

Č. pol.: 161000 15X35
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: Výrobná norma
  • Pomer zúženia: 1:10
  • Vnútorné chladenie: nie
  • Použitie pri type otvora: pri priechodnom otvore

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

menší ⌀ D3 15 mm
väčší ⌀ D2 35 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS
Norma Výrobná norma
Pomer zúženia 1:10
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora pri priechodnom otvore
Dĺžka britov Lc 200 mm
Celková dĺžka L 250 mm
⌀ stopka štvorhranu 22,4 mm
Farebný krúžok bez
Druh produktu Výstružník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 161000 15X35
EAN/GTIN 4045197088833

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Olej
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Ručný výstružník s rovnými drážkami a s kužeľovito sa rozširujúcimi reznými hranami (1 mm na 10 mm dĺžky).

Použitie:

Na vystružovanie kužeľových alebo stupňovitých predfrézovaných otvorov bez prerušenia. Nevhodné na valcové otvory.