{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kis ⌀ D3 | 15 mm | |
Nagy ⌀ D2 | 35 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Kúparány | 1:10 | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
Élhossz Lc | 200 mm | |
Teljes hossz L | 250 mm | |
Szár négyszög □ | 22,4 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 161000 15X35 | |
EAN / GTIN | 4045197088833 |