• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Prachový sáček, vhodný pro PEX 115 A / 125 AE, PBS 60 / 60 E

Č. pol.: 1605411026
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
Druh produktu Vrece na prach

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 1605411026
EAN/GTIN 3165140033862
Číslo výrobcu 1605411026
Číslo L L00620 102772
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Tkaninový prachový sáček je náhradní díl pro sběr brusného prachu
  • Dodává se s adaptérem
  • Vhodný pro: PBS 60; PBS 60 E; PEX 115 A; PEX 125 AE.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Dodává se s adaptérem
  • Rozměr na šířku: 150 mm
  • Rozměr výšky: 78 mm
  • Rozměr délky: 340 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,07 kg
  • Popis výkonu: Pro sběr prachu
  • Čistá hmotnost: 0,06 kg
  • Specifické RTB1: Pro pásové a rotační brusky Bosch
  • Objem: 3,978 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Pro sběr prachu