Systémové příslušenství lepicí páska FSN HB pro lepší oporu vodicí lišty

Č. pol.: 1600Z0000E
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1600Z0000E
EAN/GTIN 3165140608114
Číslo výrobcu 1600Z0000E

Popis

Popis:

  • Systémové příslušenství FSN HB
  • k zakoupení: Poskytuje lepší podporu vodicí lišty na obráběném dílci

Charakteristika:

  • Objem: 0,685 dm3
  • Celková hmotnost: 0,126 kg
  • Čistá hmotnost: 0,115 kg
  • Šířka kóty: 185 mm
  • Rozměr výšky: 20 mm
  • Délka kóty: 185 mm