Systém kufrov L-BOXX Contractor Set 3

Č. pol.: 1600A037DY
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 1600A037DY
EAN/GTIN 4053423619096
Číslo výrobcu 1600A037DY
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Systém kufrov L-BOXX Contractor Set 3, Systém L-BOXX Contractor je mobilným riešením na ukladanie náradia, ktoré spája odolnosť s univerzálnosťou. Modulárna konštrukcia umožňuje bezproblémové prepojenie so všetkými ostatnými produktmi systému L-BOXX Contractor. L-BOXX Contractor 170 umožňuje jednoduchú prepravu a organizáciu náradia a príslušenstva. Rovnako ako väčšina kufrov L-BOXX Contractor, aj tento kufrík je možné stohovať na alebo pod akúkoľvek inú súčasť sortimentu L-BOXX Contractor. Vďaka odolnému puzdru, kovovo vystuženým rohom a tesneniu podľa IP65 chráni L-BOXX Contractor 170 náradie a príslušenstvo aj v náročných podmienkach na stavbe. Bol navrhnutý pre vaše pohodlie a je vybavený predným úchytom, ktorý umožňuje uvoľnenie jednou rukou a jednoduché prenášanie. L-BOXX Contractor 170 má integrované hliníkové lišty na upevnenie produktov ProClick. Všetky produkty L-BOXX Contractor sú spätne kompatibilné so štandardnými L-BOXXami.

Charakteristika:

  • D-krúžky: nie
  • Ergonomická rukoväť: Áno
  • Klikové spojenie: Áno
  • Maximálne zaťaženie: 198,0kg
  • ProClick Ready: áno
  • Stopa L-BOXX: áno

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka