Odizolovací nůž VDE

Č. pol.: 1600A02NF6
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1600A02NF6
EAN/GTIN 4053423246896
Číslo výrobcu 1600A02NF6

Popis

Popis:

  • Odizolovací nůž VDE, profesionální řemeslníci potřebují nářadí, které se snadno používá a splňuje všechny zákonné požadavky
  • Tento normám vyhovující odizolovací nůž Bosch Professional VDE je izolován termoplastickým elastomerem (TPE), takže jej lze použít k odizolování kabelů i v případě neočekávaného kontaktu s částmi pod napětím
  • Byl testován do 10 000 V a certifikován do 1. stupně. 000 voltů s certifikací VDE podle normy DIN EN/IEC 60900
  • Díky ergonomickému komfortu, který zajišťuje měkká rukojeť, opěrka palce a háček na prsty, nabízí nůž optimální kontrolu při práci na elektrických instalacích
  • Tento řezací nástroj má robustní čepel z oceli S2, což z něj činí spolehlivého a odolného profesionálního společníka
  • Když se nástroj nepoužívá, měla by být nasazena ochranná krytka čepele, aby se předešlo případnému zranění
  • Díky rozšíření nabídky ručního nářadí Bosch Professional o nářadí VDE jsou nyní k dispozici všechny potřebné nástroje ve spolehlivé kvalitě Bosch
  • Pro profesionály v oblasti elektroinstalace, instalatérství nebo údržby je odizolovací nůž VDE ideální volbou pro bezpečné odizolování kabelů
  • snižuje riziko poškození jádra kabelu.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 54 mm
  • Rozměr výšky: 31 mm
  • Rozměr délky: 220 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,112 kg
  • Opěrka pro palec: ja
  • Ovládání jednou rukou: ja
  • Ergonomické pouzdro: ja
  • Materiál pouzdra: plast
  • Hmotnost, max.: 0.086 kg
  • Materiál čepele: Nerezová ocel
  • Typ čepele: Odizolovací čepel
  • Velikost čepele (šířka): 17 mm
  • Velikost čepele (délka x šířka): 515 x 17 mm
  • Rozměr čepele (délka): 515 mm
  • Čistá hmotnost: 0,086 kg
  • Systém rychlé výměny nožů: Nein
  • Měkká rukojeť: ja
  • Objem: 0,368 dm3