VDE klíč očkoplochý 13 mm

Č. pol.: 1600A02NF1
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1600A02NF1
EAN/GTIN 4053423246704
Číslo výrobcu 1600A02NF1

Popis

Popis:

  • Otevřený klíč VDE 13 mm, Profesionální řemeslníci potřebují nářadí, které se snadno používá a splňuje všechny zákonné požadavky
  • Otevřený klíč Bosch Professional VDE byl vyvinut pro potřeby řemeslníků, pro elektrikářské, instalatérské nebo sanitární práce - a ani nečekaný kontakt s částmi pod napětím není problém
  • Toto nářadí vyhovující normám je izolováno termoplastickým elastomerem (TPE)
  • Bylo testováno do 10. stupně. 000 V a certifikován podle VDE do 1 000 V v souladu s normou DIN EN/IEC 60900
  • Je vyroben z odolné chrom-vanadiové oceli, takže se na něj můžete spolehnout při nesčetných každodenních úkolech
  • Tento otevřený klíč VDE nabízí polohu čelistí 15°, takže je vhodný pro použití ve stísněných prostorech
  • Otevřený klíč se snadno ovládá při utahování nebo povolování šroubů: Má ergonomicky tvarovanou rukojeť s měkkou rukojetí, která zabraňuje sklouznutí a dotyku kovových částí pod napětím
  • Pro snadnou volbu je pod hlavou klíče VDE umístěn údaj o velikosti
  • Doplnění nabídky ručního nářadí Bosch Professional o nářadí VDE znamená, že veškeré potřebné nářadí je nyní k dispozici ve spolehlivé kvalitě Bosch
  • Otevřený klíč Bosch Professional VDE je nepostradatelný při utahování a povolování šroubů a při pracích, kde je možný nečekaný kontakt s částmi pod napětím.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 63 mm
  • Rozměr výšky: 10,5 mm
  • Rozměr délky: 203 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,083 kg
  • Jednodílná konstrukce: ja
  • Hmotnost, max.: 0.064 kg
  • velikost: 13 mm
  • Délkový doraz: Nein
  • Materiál: Kovaná ocel
  • Čistá hmotnost: 0,064 kg
  • Ráčnová funkce: Nein
  • Funkce kroužku: Nein
  • typ: Otevřený klíč
  • Objem: 0,134 dm3
  • Vyhledávač nástrojů: ja
  • Bezzubý ráčnový převod: Nein