Šroubovák pro šrouby Torx TX 25x100

Č. pol.: 1600A01V0D
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šroubováky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1600A01V0D
EAN/GTIN 4059952522852
Číslo výrobcu 1600A01V0D
Číslo L L00590 1730

Popis

Popis:

  • Šroubovák TX 25x100
  • Šroubovák Bosch Torx TX25 Professional s velmi robustní hřídelí z nástrojové oceli S2 je odolný a vhodný pro nejnáročnější aplikace
  • Vysoce přesný hrot poskytuje vždy přesné výsledky a ergonomický tvar rukojeti a měkký povrch rukojeti zajišťují pohodlné používání
  • Velikost je uvedena na rukojeti, aby bylo možné rychle najít správný šroubovák pro danou práci
  • Délka hřídele 100 mm
  • K dispozici jsou i další velikosti: TX10 x 75 mm, TX15 x 75 mm, TX20 x 100 mm, TX30 x 125 mm, TX40 x 125 mm

Charakteristika:

  • Krytka koncovky: ne
  • Tenká izolace čepele: ne
  • Spojitá hřídel (jednodílná konstrukce): ne
  • Ergonomická rukojeť: ne
  • Soulad s DIN EN/IEC 60900: ne
  • Hmotnost: 0. 09 kg
  • průměr rukojeti: 33 mm
  • průměr čepele: 5 mm
  • laserový hrot: ne
  • rozsah slepých nástavců: ne
  • slepá krytka: ne
  • rozsah výkonu: ne
  • magnetický hrot: ne
  • rozsah přesnosti: ne
  • přesný šroubovák: ne
  • Profil: TX
  • Délka hřídele: 100 mm
  • Zásuvka: ne
  • Měkká rukojeť: ne
  • Standardní izolace čepele: ne
  • VDE: ne
  • Kolébkové provedení: ne
  • Materiál: S2
  • Rozměry nářadí (šířka): 33 mm
  • Rozměry nářadí (výška): 33 mm
  • Rozměry nářadí (délka): 200 mm
  • Hledač nářadí: ne