Vložky pro ukládání nástrojů L-BOXX vložka GHO 18 V-LI

Č. pol.: 1600A00M7N
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1600A00M7N
EAN/GTIN 3165140869423
Číslo výrobcu 1600A00M7N
Číslo L L00590 1790

Popis

Popis:

  • Vložky pro uložení nástrojů Vložka L-BOXX GHO 18 V-LI, V této plné vložce lze bezpečně a přehledně uložit GHO 18 V-LI Professional
  • Je kompatibilní s L-BOXX 238 od společnosti Bosch a umožňuje optimální využití prostoru

Charakteristika:

  • Vnější rozměry (šířka x délka x výška): 308 x 428 x 91 mm
  • Hmotnost: 0,3 kg
  • Materiálové provedení: PS