Nástavec FlexiClick GFA 12-B, samojisticí sklíčidlo 10 mm

Č. pol.: 1600A00F5H
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkovací nástavec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1600A00F5H
EAN/GTIN 3165140847636
Číslo výrobcu 1600A00F5H
Číslo L L00590 786

Popis

Popis:

  • Nástavec FlexiClick GFA 12-B, předefinujte své limity – flexibilita s pěti řešeními v jediném kompaktním nástroji
  • Sklíčidlo s automatickým blokováním 10 mm kompatibilní s GSR 12V-15 FC , držák s jedním kliknutím zajišťuje okamžité těsné připojení k nástroji, vysoká flexibilita – sklíčidlo pro vrtáky GFA 12-B rozšiřuje použití šestihranného vrtáku

Charakteristika:

  • Rozsah upnutí sklíčidla vrtáku, min./max.: 1/10 mm
  • Hmotnost: 0,2 kg
  • Rozměr: 46 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 46 mm

Rozsah dodávky:

  • Kartonová krabice