Vložka do krytu pro krabice, GSA 12V-14

Č. pol.: 1600A008B1
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1600A008B1
EAN/GTIN 3165140829212
Číslo výrobcu 1600A008B1
Číslo L L00590 1865

Popis

Popis:

  • Vložky pro skladování nástrojů Insert for GSA 12V-14
  • všechny bezpečně uloženy
  • vhodné pro 12V-14 vložka pro příslušenství 1 600 A00 2VN
  • Transparent víko pro bezpečné uložení malých dílů do vložky

Charakteristika:

  • Vnější rozměry (šířka x délka x výška): 172 x 22 x 106 mm
  • Provedení materiálu: PS