Vložka pro uložení nářadí, vhodná pro GKM 18 v-li

Č. pol.: 1600A0088K
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1600A0088K
EAN/GTIN 3165140828727
Číslo výrobcu 1600A0088K
Číslo L L00590 1861

Popis

Popis:

  • Vložky pro skladování nářadí GKM 18 v-li vložka, v této plné vložce lze bezpečně a uspořádaně uložit GKM 18V-li Professional, jednu nabíječka a dvě baterie
  • Je kompatibilní s L-BOXX 238 od společnosti Bosch a umožňuje optimální využití prostoru

Charakteristika:

  • Vnější rozměry (šířka x délka x výška): 397 x 81 x 307 mm
  • Provedení materiálu: PS