Vložka pro uložení nářadí vhodná pro GBH 36 v-li Plus

Č. pol.: 1600A004L0
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1600A004L0
EAN/GTIN 3165140814102
Číslo výrobcu 1600A004L0
Číslo L L00590 1869

Popis

Popis:

  • Vložky pro skladování nástrojů GBH 36 v-li Plus lze v této plné vložce bezpečně a uspořádaně uložit GBH 36V-li Professional, One nabíječka a dvě baterie
  • Je kompatibilní s L-BOXX 238 od společnosti Bosch a umožňuje optimální využití prostoru

Charakteristika:

  • Vnější rozměry (šířka x délka x výška): 398 x 150 x 311 mm
  • Hmotnost: 0,4 kg
  • Materiálové provedení: PS