Vložka pro uložení nářadí, GDR 12V-110/12V-105/GDS 12V-115/GSB 12V-15

Č. pol.: 1600A004BH
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1600A004BH
EAN/GTIN 3165140809313
Číslo výrobcu 1600A004BH
Číslo L L00590 1492

Popis

Popis:

  • Vložky pro skladování nástrojů Insert for GDR 12V-110/GDS 12V-115/GSB 12V-15/GSR 12V-20/GDR 12V-105/GSR 12V-15, tato polovložka může být použita pro uložení nástrojů GDR 12V-110
  • GDS 12V-115, GSB 12V-15, GSR 12V-20, GDR 12V-105 nebo GSR 12V-15 Professional
  • Nabízí také prostor pro akumulátor do 4,0 Ah
  • Pro optimální využití prostoru umožňuje zařízení typ flexibilní použití s dalšími polovičními vložkami v modelu L-BOXX 102 od společnosti Bosch

Charakteristika:

  • Vnější rozměry (šířka x délka x výška): 318 x 61 x 203 mm
  • Hmotnost: 0,2 kg
  • Provedení materiálu: PS