Vložka pro uložení nářadí, vhodná pro GKT 55 GCE

Č. pol.: 1600A002UK
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1600A002UK
EAN/GTIN 3165140791908
Číslo výrobcu 1600A002UK
Číslo L L00590 1604

Popis

Popis:

  • Břitové destičky pro uložení nářadí GKT 55 GCE
  • všechny bezpečně uložené, vhodné pro GKT 55 GCE, plná vložka vhodná pro L-BOXX 374, ideální využití prostoru pomocí břitové destičky přesně přizpůsobené nářadí a příslušenství a flexibilní použití přihrádek na příslušenství přizpůsobených příslušnému nástroji

Charakteristika:

  • Vnější rozměry (šířka x délka x výška): 388 x 143 x 298 mm
  • Provedení materiálu: PS